※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数3 管接続口径(04)P・EA・EB:3/4、A・B:1/2 ねじの種類(-)Rc 注文コード30355421 品番VV5FR5-01CD-032-04
参考基準価格(税別)¥45,430 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など88種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(04)P・EA・EB:3/4、A・B:1/2 連数3 配管A・B:裏 シンボル(2)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通 コネクタ取付方向(D)D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする