※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
30356803
品番
VV5FS2-01-021-02
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/4
連数
2
合成シンボル
(1) 通路仕様P:共通 EA、EB:共通 配管仕様A、B:横
CADデータダウンロード