※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/4 ねじの種類(N) NPT 注文コード30357327 品番VV5FS2-01-031-02N
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は接続口径・ねじの種類など48種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 接続口径(02) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/4 連数3 合成シンボル(1) 通路仕様P:共通 EA、EB:共通 配管仕様A、B:横

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする