※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード30357853 品番VV5FS2-01-045-02
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は接続口径・ねじの種類など40種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/4 連数4 合成シンボル(5) 通路仕様P:個別 EA、EB:共通 配管仕様A、B:横

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする