※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(01) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード30358221 品番VV5FS2-01-054-01
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は接続口径・ねじの種類など39種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(01) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/8 連数5 合成シンボル(4) 通路仕様P:共通 EA、EB:個別 配管仕様A、B:裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする