※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
2
管接続口径
(01)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/8
注文コード
30362166
品番
VV5FS2-01CD1-024-01
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(01)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/8
連数
2
配管
A・B:裏
パイロット方式
(-)内部パイロット
合成シンボル
(4)通路仕様P:共通EA・EB:個別
コネクタ取付方向
(D)D側
CADデータダウンロード