SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
2
接続口径
(01)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/8
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
30366113
品番
VV5FS2-01T-021-01-Q
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径・ねじの種類
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
接続口径
(01)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/8
連数
2
パイロット方式
(-)内部パイロット
CE-対応品
(Q)CE対応
合成シンボル
(1)通路仕様P:共通、EA・EB:共通、配管仕様A・B:横
ジャンクションカバー
(-)分割形
CADデータダウンロード