VV5FS3-01T-021-02N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30378266 VV5FS3-01T-021-02N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30378266

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 管接続口径(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4 ねじの種類(N) NPT 注文コード30378266 品番VV5FS3-01T-021-02N
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など109種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4 連数2 配管AB:横 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする