SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3
管接続口径
(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
30378661
品番
VV5FS3-01T-032-03-Q
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8
連数
3
配管
AB:裏
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通
CADデータダウンロード