VV5FS3-01T-041-02-Q VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30378756 VV5FS3-01T-041-02-Q VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30378756

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数4 管接続口径(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード30378756 品番VV5FS3-01T-041-02-Q
参考基準価格(税別)¥25,630 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など109種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4 連数4 配管AB:横 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする