IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の エアプラズマ切断機
IKURATOOLS(育良精機)の エアプラズマ切断機本体
インバーター制御エアープラズマ切断機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
30396826
品番
ISK-AIP202(40054)
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
定格使用率(%)
30
付属品
L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm
2
-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個
質量(kg)
17.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
145×450×225
定格出力電圧
2.5kW/20A(10〜20A)
定格入力電流(A)
20
定格入力(kW)
4.0
注意
※エンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、出力波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定(100V)でご使用ください。