※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

- 耐油手袋 モノタロウ 30412856 - 耐油手袋 モノタロウ 30412856 - 耐油手袋 モノタロウ 30412856 - 耐油手袋 モノタロウ 30412856

耐油手袋

(420件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 30412856 品番 -
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。

サイズL 全長(cm)25.0±1.0 中指長(cm)8.0±0.5 手のひらまわり(cm)23.0±1.0 材質(表面)塩化ビニール、(裏面)綿100% 厚さ(mm)1.4±0.1 入数(双)10 機能耐油・抗菌防臭 用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド 質量(g)138±15 左右区別両手 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤にはご使用にならないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

商品説明動画

耐油手袋.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 420
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
機械のメンテナンス

とても品質が良くて安価である。作業上、左手ばかり破れて右手用が余ってくるが、左手用のみのセットも販売しており大変助かります。

対象商品:
30412865
2026-03-27
用途:
軽油とりあつかい

Lサイズは、チョイきつめです。
軍手はめての上ではハマりません

2025-11-14
用途:
洗車や作業時
運輸・通信業

手袋の中もさらっとしていて使用感が良い。
個袋になっているし配りやすいです。

2026-02-19
用途:
水環境での使用

メーカー製のものと遜色ないと言ったら言い過ぎですが十分使えるものです。消耗品なので価格が安いと助かりますね

2025-06-17
用途:
金属部品を扱う作業
有限会社城陽シャフト 様 (建設業・工事業)

油のついた金属部品を扱うときに一番使用します。まぁまぁ丈夫で良い感じです。10双単位で購入できるので重宝してます。

対象商品:
07655024
2025-07-26
用途:
機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

とても握りやすいし、物を持った時滑りにくい
私の短い指の手に良くフィットしている

2025-12-21
用途:
問題なし
農・林・水産業

安くて耐久性も問題ないです。おすすめの商品だと思います。

対象商品:
07655033
2025-03-29
用途:
水作業に
建設業・工事業

シンナーには溶けますが、許容範囲内です。少し溶けても。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする