※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグインユニット (VV5QC41-1〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数12 シリンダポート管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手付 注文コード30428203 品番VV5QC41-12C8FD2
参考基準価格(税別)¥104,450 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はバルブ連数・シリンダポート管接続口径など115種類から選べます 他の種類を見る

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

ねじの種類(-)Rc バルブ連数12 対応キット(FD2)Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3m付 シリンダポート管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする