サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ブレッドボード用USB電源ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30517874
品番
SBM-007
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。
回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。
縦置き型で省スペースです。
出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
種類
工作キット
外形寸法(mm)
17.78×27.94
出力
(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V
電源
5V(USB供給)
過電流保護
0.5A