サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
カット基板・銅張積層板(片面 ガラスコンポジット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30518023
品番
NO.E43
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
種類
片面
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
100×150
厚さ(μm)
(銅箔)35