デジタル静電気探知機

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30518468 品番EG-1
参考基準価格(税別)¥39,640 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。
バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。
測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。
電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。
本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。

用途
製造や検査ラインなどでの静電気管理に。
樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。
板金塗装面の帯電チェックに。
各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。
付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番481-0741 測定範囲0〜±19.9kV 質量(g)196(電池含む) 外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4 電源単3形電池×4 測定距離(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30518468
2024-02-27
用途:
実験室等のESD環境の確認
製造業

使用方法は非常にシンプルで使い易いです。テストピースで静電気の電圧が表示されたため問題ないと思いましたが、他の物では値が0Vまたは非常に小さいため本当に測れているのか今後の使用で確認していきます。

対象商品:
30518468
2018-10-17
用途:
作業環境確認
有限会社山忠 様

手軽に 測定ができ イオナイザーの動作確認にも利用しております

対象商品:
30518468
2018-06-07
用途:
フィルム材料の静電気発生状況確認

取扱いが簡単で計3台購入、静電気の発生が軽微の箇所で確認すると若干の器差があるが、付属の確認用シートで数値が同様に上がるので良いと思います。用途に対して機能は満足で、他の製品との価格差が良いです。

対象商品:
30518468
2018-03-15
用途:
専用液剤使用時の効果測定
サービス業

他社製品が軒並み高額なのですが、本製品は価格仕様共これで充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/280/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする