テープカッター(スチール製)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 30534692 品番 TET-117A
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

安定感のある重量級のテープカッターです。
スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。

適合テープ幅(mm)25 適合テープ外径(Φmm)140(テープ) 本体へのセット数1 質量(g)1100 シルバー 用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 トラスコ品番820-6430 材質スチール 質量(kg)1.1 本体寸法(mm)奥行228 最大外径(mm)140(テープ) 本体寸法(mm)幅55 最大テープ幅(mm)25 本体高さ(mm)120 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×228×120
注意
※テープは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30534692
2024-09-25
用途:
のし紙かけ
有限会社ちかの商店 様 (卸売・小売業)

今まで、カッターが、すぐに動きはかどらなかったが、
これは、重さがあり動かないのではかどります。

対象商品:
30534692
2024-01-15
用途:
出荷時の包装や梱包など
製造業

適度な重みと滑り止めの効果で、カット前にテープカッターがずれ動くことなく作業がとても快適になりました。スタッフからも好評で大変おすすめです。
これまで使用していたプラスチック製のものは、落とした際に割れた場所によっては使えなくなっていましたが、こちらの商品は軸も金属製なので長持ちしてくれると期待しています。
また買い足すとしてもこの商品をリピートする予定です。

対象商品:
30534692
2023-03-31
用途:
梱包作業時
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

どっしりと安定感があり動かない。作業がし易く重宝してます。

対象商品:
30534717
2021-03-09
用途:
テープ貼り

粘着力のあるテープで使っていますが片手でよく切れます。

対象商品:
30534717
2017-06-26
用途:
梱包作業時
卸売・小売業

大きいサイズのテープカッターはなかなかなく、使ってみると作業効率が2倍以上になり良かったです。

対象商品:
30534717
2017-03-02
用途:
梱包作業
六甲模型教材社 様 (卸売・小売業)

背丈が低く、コンパクトで良いが、テープの芯の溝が浅すぎて引っ張た時にテープローラーが上に飛び出る時があるのが今一。

4人が参考にしています
対象商品:
30534717
2016-10-18
用途:
商品梱包作業に利用
フライングアンカーズブリッチ株式会社 様 (サービス業)

これまで、50mm幅のテープはハンドカッターを利用していましたが、片手がふさがってしまい作業性がすごく悪かった。このテープカッターのお陰で作業性が大変向上しました。とくに適度な重さと下がゴム張りになって滑らないので、粘着力の強いテープでもしっかりと巻出せます。

1人が参考にしています
対象商品:
89610787
2016-07-20
用途:
物流作業にて利用
株式会社ケン・ロジスティクスシステム 様 (運輸・通信業)

幅広テープのカットに利用しておりますが、作業効率が上がり大変助かっております。
ただ、引っ張りが強いのか、商品の重さが足りないのか?幅広のテープを引っ張るときに本体がずれることがあります。
重さを増やす?裏面のすべり止め?の改善でよりいい商品になると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする