KDH75-01 デザインフック エスディアイ 30650305 KDH75-01 デザインフック エスディアイ 30650305 KDH75-01 デザインフック エスディアイ 30650305 KDH75-01 デザインフック エスディアイ 30650305

デザインフック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)4 注文コード30650305 品番KDH75-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は耐荷重・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがしてなんどでも繰り返し使えるインテリアデザインフック
はがしあとが残らない!(保護シールをはがすだけですぐに使える)
平らでツルツルした面にしっかり吸着します
水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます

耐荷重(kg)4 デザインローズ 用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。 材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂
注意
※取り付けられないところ:漆喰、木壁、モルタル、クロス面、スリガラス、凸凹面、ザラ付きのある面、ワックス面など。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする