曜日別特売
KDH75-04 デザインフック エスディアイ 30650332

 

KDH75-04 デザインフック エスディアイ 30650332
KDH75-04 デザインフック エスディアイ 30650332
KDH75-04 デザインフック エスディアイ 30650332
KDH75-04 デザインフック エスディアイ 30650332

デザインフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)4注文コード30650332品番KDH75-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

貼ってはがしてなんどでも繰り返し使えるインテリアデザインフック
はがしあとが残らない!(保護シールをはがすだけですぐに使える)
平らでツルツルした面にしっかり吸着します
水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます

用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。耐荷重(kg)4デザインウサギ材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂
注意
※取り付けられないところ:漆喰、木壁、モルタル、クロス面、スリガラス、凸凹面、ザラ付きのある面、ワックス面など。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする