曜日別特売
WSMH-02W スマートフック エスディアイ 30650524

WSMH-02W スマートフック エスディアイ 30650524
WSMH-02W スマートフック エスディアイ 30650524
WSMH-02W スマートフック エスディアイ 30650524

スマートフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード30650524品番WSMH-02W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

接着剤などを使用していないので「剥がしあと」が一切のこりません。
ホワイトボード、スチールラック、冷蔵庫、ガラス面、タイル等のつるつる面に簡単に付けることができます。
超薄シート厚さ0.6mmなので、すっきり貼れます。
浴室や洗面所など、濡れる場所でもご使用できます。
水洗いすれば、吸着力が再び復活します。

用途
タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。
耐荷重(kg)2材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂寸法(mm)約50×35ホワイト耐熱温度(℃)表面:70、吸着面:140、フック:80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする