スマートフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30650533 品番 WSMH-02P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

接着剤などを使用していないので「剥がしあと」が一切のこりません。
ホワイトボード、スチールラック、冷蔵庫、ガラス面、タイル等のつるつる面に簡単に付けることができます。
超薄シート厚さ0.6mmなので、すっきり貼れます。
浴室や洗面所など、濡れる場所でもご使用できます。
水洗いすれば、吸着力が再び復活します。

耐荷重(kg)2 用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。 材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂 寸法(mm)約50×35 ピンク 耐熱温度(℃)表面:70、吸着面:140、フック:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする