水滴ちゃんとふき取り 結露用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30650594 品番 603-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

しなやかに密着吸水!窓の結露をスパッとふき取り!
気になる結露イッキ解消!水分をミクロのポンプでグングン吸い込みます洗面台のふき取り、キッチンのふき取りにも・・・

使用場所窓、洗面台、キッチン 用途家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取り(家の結露・浴室・キッチン・洗面台・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなど) 材質PVAスポンジ、ポリエステル 寸法(mm)約430×325 オレンジ タイプクロスタイプビッグ 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※熱湯や漂白剤を使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30650594
2023-03-07
用途:
窓の結露掃除
建設業・工事業

それほど結露が凄くない窓には、いいかもしれない。
結構な、量の結露の窓には、もっとサイズが大きい方がいい。
色々なサイズが欲しい。

対象商品:
30650603
2022-10-14
用途:
入浴後の窓の結露処理に
有限会社ペットケア 様 (サービス業)

吸水能力は高くていいのですが、製品が大きく厚いため扱いにくい特に吸水後の絞りが大変です。
小さなサイズもあるようなのでそちらにすればよかったと思います。
ちなみにこの製品は切って使用しても良いのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認したところ、使いやすい大きさに切って使用しても問題ないとの回答を得られました。
ご使用の際の参考にしていただければ幸いです。
今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

対象商品:
30650576
2021-01-19
用途:
住宅の結露対策
卸売・小売業

冬季の住宅の結露対策に購入しました。
他にタンク付きの結露取りワイパーSと同時使用している為、家人に大変喜ばれております。

対象商品:
30650585
2019-08-24
用途:
給湯室の水分拭き取りなど
その他業種

付近などでふき取ると拭き取った後が残ったりしますが、これはすぐに吸水してくれるのでかなり重宝します。汚れてきた時の掃除の仕方や専用の洗剤があれば尚良いです。ハイターにつけたら少しボロボロなってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする