激吸着 免震吸盤 一般用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード30650716 品番GKM-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の免震吸盤です。
揺れを吸収する3つの免震構造で地震から守ります。1、スポンジで押さえて免震。2、バネで衝撃を吸収して免震。3、激着ジェルでゆとりの免震吸着
マグニチュード7相当でも大丈夫です。(30秒間振動テストを公的機関で実験済み)
簡単に取りつけられ、ズレにくく、はずれにくく、穴あけ、ねじ止めも不要なのでキズつけません。
ザラザラしている場所でも、真空が保てる素材であれば取りつけられます。

種別転倒防止ストッパー 用途コピー機、電子レンジ、PCサーバー、熱帯魚の水槽などの免震に。 材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、ポリエチレンテレフタレート樹脂 寸法(mm)約83×108×43 引張強度(kg)約17(吸盤)
注意
※取付られない所:無塗装の木製、プリント合板(印刷された紙が貼られているもの)のもの
※密着ジェルがなじまず、隙間ができる凹凸や溝のあるもの。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする