激吸着ドアチャイム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30650734 品番 GKC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。
鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。
これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。
吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。
爽やかな音色で来客を知らせます。
防犯にも役立ちます。

用途吸盤式のドアチャイムとして 材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー 寸法(mm)約175×70×65 ブロンズ 直径(Φmm)約62(吸盤) 本体質量(g)約145
注意
※取付られない所:無塗装の木製ドアやプリント合板(印刷された紙が貼られているもの)製のドア
※密着ジェルがなじまず、隙間ができる凹凸や溝のあるもの。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30650734
2021-10-25
用途:
作業員の休憩所

ドアをそっと開けるとほとんど音が鳴らないので、聞こえやすいような近い場所につけないと意味ないと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
30650734
2018-01-20
用途:
店頭のチャイム
ヨシオカ合同会社 様

想定通り機能するか半信半疑で注文しましたが
結果満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
30650734
2020-03-23
用途:
お店のドア
ふく福そばいち 様 (飲食業)

音が小さすぎて、聞こえない!
小さな場所ならいいですが、当店では、
不満でした。

対象商品:
30650734
2018-11-16
用途:
強力につきます
アトリエ チェリッシュ 様 (教育・研究機関)

ドアに強力についた点は★x5ですが、
音が小さいというのか、優しすぎます。
もう少し迫力のある音のものだったら
★x5にしたのに、残念です・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする