シンプルなデザインと圧倒的な吸水力で今、話題の珪藻土バスマット!布製にはない吸水速性能。お風呂上がりの濡れた足をのせると、足裏の水がキュッ!と吸われサラサラに!足跡はみるみる消えていきます。ご家族が続けて使用しても表面はドライなままです。天気のいい日には天日干しができます。太陽光での殺菌消毒で衛生的にお使いいただけます(時間は15分くらいまで)。柔らかいスポンジを使用して、洗剤は使わず流し洗いが可能です。その後、陰干しをしてください。キレイな状態でご使用いただけます。日本製のシンプル設計。着色顔料を加えない素材のままの色合いで、汚れが溜まる元となる彫り模様等も省いた設計です。角は滑らかなアール形状!安全性が高いです!
温泉施設にあったので試しに購入してみました。温泉施設のはイラスト入りだったのでそれが良かったのですがココでは無地しかありませんでした。使用には問題ないですが何かイラストが欲しいですね。
今までは普通のバスタオルを下に敷いていましたが水で塗れているのが嫌になり、こちらのマットに交換しました。噂通りのマットで水吸収性が良く乾燥も早く気持ち良く使っています。家族も喜んでいます。サイズ的には小さいと思っていましたが普通に使えています。