- NEW足乾バスマット フジワラ化学 30650795

 

- NEW足乾バスマット フジワラ化学 30650795
- NEW足乾バスマット フジワラ化学 30650795
- NEW足乾バスマット フジワラ化学 30650795
- NEW足乾バスマット フジワラ化学 30650795

NEW足乾バスマット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W430mm×H290mm×9(厚み)mm
W430mm×H290mm×9(厚み)mm
W550mm×H430mm×9(厚み)mm
内容量1台注文コード30650795品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シンプルなデザインと圧倒的な吸水力で今、話題の珪藻土バスマット!
布製にはない吸水速性能。お風呂上がりの濡れた足をのせると、足裏の水がキュッ!と吸われサラサラに!足跡はみるみる消えていきます。ご家族が続けて使用しても表面はドライなままです。
天気のいい日には天日干しができます。太陽光での殺菌消毒で衛生的にお使いいただけます(時間は15分くらいまで)。
柔らかいスポンジを使用して、洗剤は使わず流し洗いが可能です。その後、陰干しをしてください。キレイな状態でご使用いただけます。
日本製のシンプル設計。着色顔料を加えない素材のままの色合いで、汚れが溜まる元となる彫り模様等も省いた設計です。
角は滑らかなアール形状!安全性が高いです!

用途天日干しができる珪藻土バスマットとして。ホワイトグレー材質珪藻土、珪酸系骨材、無機質繊維質量(kg)約1.2耐荷重(kg)130(凸凹・段差のない場所)正味質量(g)約1.2kg寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W430mm×H290mm×9(厚み)mm使用場所脱衣所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30650786
2025-11-02
用途: 自宅の風呂場
ピデスアート製造業

温泉施設にあったので試しに購入してみました。
温泉施設のはイラスト入りだったのでそれが良かったのですがココでは無地しかありませんでした。
使用には問題ないですが何かイラストが欲しいですね。

対象商品 : 30650786
2018-02-12
用途: 風呂上りのためのマットとして。
松原商会

今までは普通のバスタオルを下に敷いていましたが水で塗れているのが嫌になり、こちらのマットに交換しました。噂通りのマットで水吸収性が良く乾燥も早く気持ち良く使っています。家族も喜んでいます。サイズ的には小さいと思っていましたが普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする