曜日別特売
- 京壁キズなおし フジワラ化学 30650987

京壁キズなおし

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
枯草
内容量1袋(14g)注文コード30650987品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。

用途
塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
枯草質量(kg)0.014使用の目安約400m2正味質量(g)14g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm乾燥時間(時間)約24時間危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20cm四方
注意
※既存の壁とまったく同じ色、同じ肌合いにはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30650944
2022-06-13
用途: 和壁のチョイ直し
その他業種

完全に同じ色にはならないのは車の「タッチアップペイント」と同じ感じですが、うまく修繕できました。

対象商品 : 30650962
2019-05-01
用途: 壁の修復
製造業

壁の小さなキズや穴が空いた部分に使用しました。色あいが分からす3種類注文しましたが、素人でも使い易い商品です。ヘラの使用は必須です。

対象商品 : 30650953
2019-07-10
用途: 京壁の修復
その他業種

宇治と記されていたのでてっきり抹茶色と思って使用したが色違い残念です。製品の使用に関しては使いやすく全く問題はない。鶯色で同様の分量での製品が販売される事を期待します。

対象商品 : 30650962
2020-02-18
用途: 壁補修時
建設業・工事業

写真で見た色合いと、実際の壁と差があり、現在未使用です。

対象商品 : 30650944
2018-07-30
用途: 壁の割れ
教育・研究機関

実際の色と比べて違いがありましたから色合わせに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする