フジワラ化学
フジワラ化学の 補修材
フジワラ化学の 外壁/内壁用
深穴なおし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
30650996
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
深い穴もこれで1発なおし!。
水と混ぜて使用します。
2時間後には、新しい壁材が塗れます。
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
硬化時間(時間)
1.5〜2
用途
壁にできた深穴充填用のパテ材
質量(kg)
1
正味質量(g)
1kg
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
W230mm×H30mm×D320mm
乾燥時間(時間)
約1.5〜2時間
危険物の類別
非危険物