紙ひも

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(Φmm)約2.2 長さ(m)130 注文コード30651048 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は太さ・長さ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

再生紙使用。環境にやさしい紙ひも。

用途
古紙結束用の紙ひもとして
ショッピングバック用紙ひもとして
手芸用としても使われています。
太さ(Φmm)約2.2 長さ(m)130 材質再生紙 質量(g)400 サイズ(号)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30651005
2019-11-25
用途:
手提げ袋の紐
製造業

想像していたのより細かったです
紙袋やopp袋で手提げ袋の持ち手に使っています

対象商品:
30651005
2018-02-26
用途:
新聞、雑誌の梱包
製造業

・ダンボールの色と違うので見分けがついていい。
・きっちり縛れて使いやすい。
・留め具が付いていればもっと便利

対象商品:
30651005
2018-06-03
用途:
廃品回収用
宮本企画 様

家庭用の廃品回収用。ナイロン紐より、環境面で良いかと思い購入。使い勝手は普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする