曜日別特売
- ヒビ割れ防止剤 家庭化学 30651145

ヒビ割れ防止剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(25g)
内容量1個(25g)注文コード30651145品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。

用途モルタル・コンクリート用混和剤仕様エチレン酢ビ系セメント混和剤成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13使用量セメント10~12kgにつき1個危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651145
2017-06-08
用途: 玄関のタイル補修に使用。

玄関のタイルが割れて来たので、コンクリ-ト補修しましたが、薄く塗るとコンクリ-トが割れたり、剥がれたりするので購入。2~3日前にコンクリ-トに混ぜて塗りましたが今の所良い様です。後は耐久性ですね。1.2ヶ月経ったら再度レビュ-します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする