画像準備中

マーキー・ポリス

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30651748 品番PC-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

オール鉄でできた、ダエン型の線材です。
沢山の鍵を保守管理するときに便利です。

質量(g)183 用途鍵の保守管理等 材質(本体)鉄、(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン リング寸法(mm)135(最大部)
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30651748 PC-15 24111045 PC-15 マーキー・ポリス 大一鋼業 マーキー・ポリス 大一鋼業 1パック(15フック) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24111045
2024-06-29
用途:
車のカギをまとめるため
株式会社ホンダモビリティ南関東 様 (卸売・小売業)

他の店舗でも使用していて好評だったので購入してみました。
とても使いやすいです。

対象商品:
30651723
2023-04-06
用途:
鍵を管理する
サービス業

何本も鍵を持たなきゃいけない時に目立って使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
30651723
2022-10-21
用途:
会社、工場の敷地の門の開閉

朝、夕のいくつかある門の戸締りにまとめてつけれて、持ち手が、フィットするので、非常に持ちやすい

1人が参考にしています
対象商品:
24111045
2022-02-14
用途:
鍵の管理
有限会社まるしん MS事業部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

後で買うと意外と高いキーフックや○リングもついてお得。競合品なしでこれしかない。

対象商品:
24111045
2021-03-17
用途:
カギの管理
運輸・通信業

カギの整理に役立っています、種類ごとに整理でき使い勝手も良い

対象商品:
30651723
2020-11-19
用途:
共同住宅の鍵管理に
建設業・工事業

工事中の最終段階でコンストラクションキーが使えない共同住宅では各住戸の鍵管理がとんでもなく大変。そこでマーキー・ポリスの出番。
本体の輪のストレート部分にねじ切りと長ナットが付いているので簡単に外れてしまうことが無い機構。この「5」サイズは腕輪のように手首までスッポリと入るくらいの輪のサイズ、フックに部屋番号を記載してキーホルダー(名札)に付けた鍵を掛けると、手首に通した状態からでも開け閉めすることが出来る優れものだ。
片手でライトを持ち片手で鍵を開閉する事が出来るので時間短縮になる。付属のスプリットリングで鍵を数本まとめて、一つの部屋に数カ所開閉しなければならないようなときに使うと便利。別売りでフックを増設することも可能。
いや、これは優れものだよ、安いのに。

1人が参考にしています
対象商品:
30651723
2020-08-07
用途:
マンションの管理
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メンテナンスでの使用です。一日に回る管理物件の鍵を持ち歩くのに使います。取り外しも簡単です。メインのKeyBoxから必要な物だけ取り出してリングに付けて使用しています。重宝しています。

対象商品:
24111045
2020-06-07
用途:
電気設備保安点検作業
小池電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

しっかりした作りで、安心して使用できます。
おもったより大きかったので、
これより小さいサイズが良かったですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする