大一鋼業
大一鋼業の 落下防止用コード
大一鋼業の カラビナ・ナスカン 落下防止用
マーキーストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30651827
品番
MS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。
軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
色
グリーン
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
ベルト:ナイロン、パックル:PP、リング:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
26
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。