スッポンフック お買得パック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 30651863 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。
モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。

材質スチロール樹脂 ホワイト 質量(g)71 タイプ接着 耐荷重(kg)5 用途屋外での物掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30651863
2024-06-09
用途:
サンシェードの留め具として使用
農・林・水産業

窓の外に取り付けるサンシェードの留め具として使用しました。
外壁に穴を開けるのはダメだし、強力な接着力のあるフックを検討した結果、このフックにたどり着きました。
熱着なので、時間が経っても剥がれなく、接着力も抜群で、満足しています。

対象商品:
30651872
2019-07-18
用途:
水回り、屋外でのフックとして。

樹脂製のスッポンフックでは、特に気になりませんでしたが、金属ゆえに、ゆっくり加熱していると急激に温度が上昇し、手元まで火傷するほど熱くなる為、素手の使用は危険です。商品の袋には、素手で使用しているイラストがあり、誤解を招くような説明で、また、高温になるなどの説明も明記されていません。購入される方は十分に注意してください。

3人が参考にしています
対象商品:
30651863
2018-06-29
用途:
烏ネットの設置
昭和住宅株式会社 様

消耗品としては手頃
また、一袋単位で業者さんが
少なくとも通販では他に見つからなかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする