大一鋼業
大一鋼業の 掲示用品
大一鋼業の 掲示用小物
大一鋼業の フック
スッポンフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
30651897
品番
S-18M
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。
モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。
耐荷重(kg)
5
用途
屋外での物掛け
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
35