大一鋼業
大一鋼業の 書庫・金庫・ロッカー
大一鋼業の キーボックス・名札掛け
大一鋼業の キーホルダー名札
マーキー・ギア ベルト・カバン用 チェーン付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30651933
品番
MG-1
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ステンレスチェーンキーホルダー。先端にクリップが付いています。
鍵を付けてクリップを止めれば、鞄の中に無造作に入れても簡単に見つけることができます。
色
シルバー
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体・チェーン・リング:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
44
チェーン長(mm)
350
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。