大一鋼業
大一鋼業の 落下防止用コード
大一鋼業の キーリール
マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30651958
品番
MG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
伸縮タイプのステンレスワイヤー式コードリール。リール収納時、鍵の重さで垂れないロック機能付き。
色
ブラック
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ステンレス
質量(g)
93
チェーン長(mm)
110