マーキー・ギア ベルト用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30651976 品番MG-5
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ベルト用の脱着式アタッチメント。

シルバー 用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ 質量(g)28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
現場用・スケール取付

スケール取付確実に固定できる、安心感があります
スケール専用の金物は全体がごつくかさばる
コンパクトな取付金物をさがしていました

対象商品:
30651976
2021-08-18
用途:
作業のときに

探してました。
ベルトに取り付け、物をぶら下げるとき非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする