大一鋼業
大一鋼業の 落下防止用コード
大一鋼業の キーリール
マーキー・ギア 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30652012
品番
MG-10
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレスチェーン式コードリール。
耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
色
ブラック
質量(g)
63
コード長さ(cm)
60
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:スチール、チェーン:ステンレス
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。