大一鋼業
大一鋼業の 文房具
大一鋼業の クリップ/リング
大一鋼業の カードリング
マーキー・ギア Wリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
30652055
品番
MP-03
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
用途の広い、二重リングのパック品。
色
シルバー
用途
手芸、キーホルダーの連結等
材質
ステンレス
サイズ
小
質量(g)
10
内径(Φmm)
8.6
線径(Φmm)
0.7
外径(Φmm)
10
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。