大一鋼業
大一鋼業の 書庫・金庫・ロッカー
大一鋼業の キーボックス・名札掛け
大一鋼業の キーホルダー名札
マーキーフープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30652125
品番
MH-B
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
アルミ製のカラーカラビナ。
色
ブルー
用途
鍵の管理、キーホルダー等
材質
本体:アルミニウム、リング:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
9
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。