インポートキーパーツ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30652177 品番 IK-31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。

グリーン 用途鍵の管理、キーホルダー等 材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金 質量(g)13 長さ(cm)20〜100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30652177
2017-07-20
用途:
j乗用車の運転用キーホルダー
現在、未設立 様 (製造業)

ごめんなさい。過去に8点購入実績あり。今回の1本のみの注文は、配送費もかかるし、記憶にないのですが・・・。いきなり、発送しました。返品不可では、二度と注文いたしません。

対象商品:
30652195
2017-07-21
用途:
unntenn
現在、未設立 様 (製造業)

ポケットから、出したり、入れたりするのに、コイル長さが長いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする