大一鋼業
大一鋼業の 書庫・金庫・ロッカー
大一鋼業の キーボックス・名札掛け
大一鋼業の キーホルダー名札
スライドマーキーミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30652204
品番
SM-M
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
子供や女性で指の力が弱い方でも、プレート溝にカギの穴を合わせプレートを上下にスライドすることにより、爪などを傷めず簡単に鍵の取り付けが可能です。
色
3色
用途
鍵の管理、キーホルダー等
材質
本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレスSUS304
質量(g)
31
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。