大一鋼業
大一鋼業の 落下防止用コード
大一鋼業の キーリール
マーキー・ギア ケブラータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30652222
品番
MG-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケブラー式コードリール。
耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
色
ブラック
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー
質量(g)
81
コード長さ(cm)
120