大一鋼業
大一鋼業の 落下防止用コード
大一鋼業の カラビナ・ナスカン 落下防止用
マーキー・ギア カラビナフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30652238
品番
MG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
軽量で頑丈なアルミ製カラビナで、アウトドアをはじめ、様々な場面でご使用いただけます。
色
ブラック
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:アルミニウム、リング:鉄
質量(g)
19