強力粘着テープフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 30652256 品番 ST-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

強力粘着テープのフック。

耐荷重(kg)1.5 材質ABS樹脂 質量(g)31 タイプスクエア 用途物掛け等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30652256
2019-04-15
用途:
普段使い
その他業種

100円ショップの同じようなフック
が1つだけ、何度もつけ直しても
とれてしまい困っていました。説明
書きの通りに張り合わせ面を指でふれずに張り合わせたらgood!
只、物を掛ける部分の形がもう少し拡
がっていないと、幅広いカバン等は二重巻きにしておいてもやがて下に落ちてしまう。物を掛ける部分の形の改善
が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
30652247
2018-09-02
用途:
網状の金物の取り付け
建設業・工事業

リピートです。本当に強力だし、何よりも接着時間が即なので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする