大一鋼業
大一鋼業の 書庫・金庫・ロッカー
大一鋼業の キーボックス・名札掛け
大一鋼業の キーホルダー名札
マーキー・ギア ケブラータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30652335
品番
MG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ケブラーは耐摩耗性に特に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
色
ブラック
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:スチール、ワイヤー:ケブラー
質量(g)
72
コード長さ(cm)
120