大一鋼業
大一鋼業の 掲示用品
大一鋼業の 掲示用小物
大一鋼業の フック
シートフック シングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
30652432
品番
sheet-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
フックと一体になっているシート!シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。
耐荷重(kg)
5
用途
鏡面での物掛け
材質
フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス、フィルム:塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
44