東山工業
東山工業の 洗剤
東山工業の 洗濯用洗剤
東山工業の しみ抜き・部分洗い
しみヌキクリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30652615
品番
P-5ml+5ml
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
うっかり汚れにたたいて落す!
あっというときの応急しみぬきに!
ハケタイプ、携帯サイズで持ち運びラクラク!
お肌にやさしい弱アルカリ性です。
用途
小さな衣類のシミ・汚れに
泥はね、醤油、ソース、味噌汁、マヨネーズ、ケチャップ、チョコレート、コーヒー、紅茶、血液、口紅など様々な汚れの応急処置に
商品タイプ
本体
液性
弱アルカリ性
成分
純石鹸分(脂肪酸ナトリウム)2%
セット内容
本体5g+スペア5g
ペン先
ハケタイプ