目地クリーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(8g) 注文コード30652624 品番P-8g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

塗るだけで白くなる!
目地の汚れ、見逃していませんか!
ペンタイプなので使いやすく、簡単に目地を白くします。
角型ペン先で、2〜5mm幅の目地に沿って塗ることができます。
インキには防カビ剤が配合されており、カビ予防にもなります。
キシレンフリーのアルコールタイプなので、嫌なニオイがしません。

用途キッチン、浴室、トイレの目地汚れに 付属品ミニクリーナー 成分油性顔料インキ ペン先2〜5mm幅 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30652624
2019-05-30
用途:
洗面台のタイル目地
俊光 様 (製造業)

本当の事を書いても良いですか?目地クリーンを使って思ったことは部分的な個所の補修するのは良いと思いますが全体的に使う目的なら不向きかと思います。1.5X2.5Mの目地を補修しましたが3/1程度の量となり結局タイルをマスキングして白いペンキを塗りました。ただ、目地クリーンの中に防カビ材が入ってるので効果に期待したいですね!

3人が参考にしています
対象商品:
30652624
2018-12-20
用途:
台所のタイルの目地

漂白剤でも落ちない長年の黄変がキレイに白くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする