曜日別特売
EH16-01 墓石筆ペン 東山工業 30652658

EH16-01 墓石筆ペン 東山工業 30652658
EH16-01 墓石筆ペン 東山工業 30652658
EH16-01 墓石筆ペン 東山工業 30652658

墓石筆ペン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本(5.5g)注文コード30652658品番EH16-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

筆ぺんタイプなので簡単に凹部分を補修できます。
特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。

用途
墓石・灯篭の文字の補修に最適!
インク5.5gインク色ペン先毛筆タイプ塗布面積(cm2)90繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652658
2022-09-06
用途: 墓石の補修

使用感は悪くないです。ただ、二度塗り前提なら複雑な苗字の方は複数本必要かも。

対象商品 : 30652633
2022-03-01
用途: 墓石の補修
製造業

簡単で使いやすく便利でした他人にも進めたいと思います

対象商品 : 30652633
2020-09-30
用途: お墓の手入れ
医療・福祉・介護関連業

お墓の文字は石を掘ってかかれていますが当初ペイントされていた色が消えていて自分で何とかしたいと探したところ墓石筆ペンを見つけてきれいにすることができました。使いやすいですね

1が参考にしています
対象商品 : 30652633
2019-02-28
用途: 墓石の文字の補修
運輸・通信業

届いた商品に満足しております。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする